Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12N986 Motstand 2 Watt 15000 | AA4JGB

DAYTON 12N986 Motstand 2 Watt 15000

På lager
Vare: AA4JGB Modell: 12N986
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResistor
FunksjonFor å lade ut startkondensator
typen2 watt, 15,000 1 ohm med 4/XNUMX" hunnterminaler
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8533210090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ohm (15,000)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjontypenpk. Antall.Pris
DAYTON 2MEW1 Motstand 15k Ohm 2 Watt - Pakke med 10 | AC2RCG 2MEW1Tømmer elektrisk ladning når den loddes på tvers av kondensatorterminalene for å hindre kontaktpunkter fra lysbue og sveising lukket i hurtig-sykling-applikasjoner2 watt, 15,000 XNUMX ohm10231NOK
DAYTON 2MEW2 motstand med terminaler 15k Ohm 2 W - Pakke med 10 | AC2RCH 2MEW2Tømmer elektrisk ladning når den loddes på tvers av kondensatorterminalene for å hindre kontaktpunkter fra lysbue og sveising lukket i hurtig-sykling-applikasjoner2 watt, 15,000 1 ohm med 4/XNUMX" hunnterminaler10273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N986 Motstand 2 Watt 15000
32NOK / enhet