DAYTON 12N808 Kloakk / søppelpumpe 10 Hk | AA4JCF

DAYTON 12N808 Kloakk/søppelpumpe 10 Hk

På lager
Vare: AA4JCF Modell: 12N808

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakk / søppel Sentrifugalpumpe
Byråets samsvarnone
amps25.6-24.4/12.2
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head250 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50 til 62 @ 268 til 230 ft
Avløpsplugg3 / 4 "PT
DutyKontinuerlig
Frame215JM
GPM for vann @ 20 ft av Head331
GPM for vann @ 25 ft av Head325
GPM for vann @ 30 ft av Head320
GPM for vann @ 40 ft av Head296
GPM for vann @ 50 ft av Head268
GPM for vann @ 60 ft av Head236
GPM for vann @ 70 ft av Head198
GPM for vann @ 80 ft av Head156
GPM for vann @ 90 ft av Head104
Høyde13.05 "
Housing Materialstøpejern
HP10
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeHalvåpent
Inntakstrykk25 PSI
Inlet / Outlet3 inn.
Lengde29.52 "
Maks. Sakspress60 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1.33 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode109 ft.
Maks. Væske Temp.160 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme215JM
Fase3
Portrotasjonnone
SkruematerialeSink belagt
Forsegl materialeKarbon / Keramikk / Buna-N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, SS, silisiumkarbid, Buna N, BR
Bredde14.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.15
Skipets høyde (cm)44.96
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N808 Kloakk/søppelpumpe 10 Hk
52 751 NOK / enhet