Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12F731 Drivstoffslange 3/4 tommer Npt | AA4CXC

DAYTON 12F731 Fuel Hose 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AA4CXC Modell: 12F731
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffslange
Diameter3 / 4 "
Inlet3 / 4 "PT
Lengde12ft.
MaterialeGummi
Maks. Press50 psi
OperasjonTemperaturklasse -30 til 140 ° F
Outlet3 / 4 "PT
Størrelse3 / 4 "
typenAntistatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode4009320050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInletOutletStørrelsePris
DAYTON 12F732 Drivstoffslange 1 Tommer Npt | AA4CXD 12F7321"1 "PT1 "PT1"780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F731 Fuel Hose 3/4 Inch Npt
795NOK / enhet