DAYTON Drivstoffslange


filtre
Lengde: 12ft. , Materiale: Gummi , Maks. Press: 50 psi , Drift: Temperaturklasse -30 til 140 ° F , Type: Antistatisk
StilModellDiameterInletOutletStørrelsePris (eks. mva)
A
12F732
1"1 "PT1 "PT1"780NOK
B
12F731
3 / 4 "3 / 4 "PT3 / 4 "PT3 / 4 "795NOK

Drivstoffslange

Dayton antistatiske drivstoffslanger brukes sammen med gravitasjonsmatede og elektriske eller hånddrevne pumper for sikker overføring av brennbare medier. De er tilgjengelige i 3/4 og 1 tommers diameter alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?