DAYTON 11X761 Kilerem Banded 6/c255 | AA3WVC

DAYTON 11X761 Kilerem Banded 6/c255

På lager
Vare: AA3WVC Modell: 11X761

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
BeltypeC
AnleggForsterket bånd
Bransjenummer6 / C255
MaterialeGummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke
Antall ribber6
Utenfor lengde257.875 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse5 / 8 "
Topp bredde5 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.44
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 11X740 Kilerem Banded 6/c100 | AA3WUE 11X7406 / C1006104.875 "5 1 / 3 "5 266 NOK
DAYTON 11X741 Kilerem Banded 6/c105 | AA3WUF 11X7416 / C1056109.875 "5 1 / 3 "6 225 NOK
DAYTON 11X742 Kilerem Banded 6/c108 | AA3WUG 11X7426 / C1086112.875 "5 1 / 3 "5 746 NOK
DAYTON 11X743 Kilerem Banded 6/c109 | AA3WUH 11X7436 / C1096113.875 "5 1 / 3 "5 740 NOK
DAYTON 11X744 Kilerem Banded 6/c112 | AA3WUJ 11X7446 / C1126116.875 "5 1 / 3 "6 644 NOK
DAYTON 11X745 Kilerem Banded 6/c120 | AA3WUK 11X7456 / C1206124.875 "5 1 / 3 "7 935 NOK
DAYTON 11X746 kilerem med bånd 6/c123 | AA3WUL 11X7466 / C1236127.875 "5 1 / 3 "6 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X761 Kilerem Banded 6/c255
14 353 NOK / enhet