Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11N180 Motorbørstesett Dc 3/8 tommers lengde 5/8 tommers bredde - pakke med 2 | AA3KVB

DAYTON 11N180 motorbørstesett DC 3/8 tommers lengde 5/8 tommers bredde - pakke med 2

På lager
Vare: AA3KVB Modell: 11N180
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
2 468 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
typenDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8545200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenpk. Antall.Pris
DAYTON 1R389 børstemotor - pakke med 12 | AB3AHM 1R389Utskiftet motorbørstesettCarbon12258NOK
DAYTON 1R473 erstatningsmotorbørstesett, 5/16 tommer, 60A/Sq tommer, 2 pakke | AB3AJC 1R473KullbørsteCarbon2272NOK
DAYTON 1YNR3 Universal Ac/dc karbonbørste - pakke med 6 | AB4LGT 1YNR3Utskiftet motorbørstesettUniversal AC / DC karbonbørste61 627 NOK
DAYTON 6YHY5 motorbørstesett 5/16 tommers lengde 9/16 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTW 6ÅÅÅ5Utskiftet motorbørstesettDC2907NOK
DAYTON 6YHZ0 motorbørstesett 1/4 tommers lengde 5/8 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WUB 6YHZ0Utskiftet motorbørstesettDC2871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11N180 motorbørstesett DC 3/8 tommers lengde 5/8 tommers bredde - pakke med 2
2 468 NOK /pakke