Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 10N203 Loftvifte Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galvinisert overflate | AA2KET

DAYTON 10N203 Loftvifte Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galvinisert overflate

På lager
Vare: AA2KET Modell: 10N203
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoftviftetermostat
FARGEGalvinisert finish
Kontrollområde60 grader til 120 grader F
Dybde1-11 / 16 "
Differensial10 Grader F
Fulllastforsterker @ 120V2.5
Høyde6 5 / 16 "
Inngangsspenning120
Låste rotorforsterkere @ 120V3.4
MonteringTo skruetapper sidemontert
Antall brytere2
Sensor Typebimetall
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt Type2 SPST
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egnet for å gi et høyt volum luftsirkulasjon og fjerne fuktighet fra luften
    • Aktiverer automatisk ventilatoren når temperatur og fuktighet stiger i rommet
    • Utstyrt med automatisk tilbakestilt termisk beskyttelse for å beskytte systemet mot overdreven varme

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10N203 Loftvifte Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galvinisert overflate
638NOK / enhet