Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 28380 Auto kilerem industrinummer 20a0965 | AD7ZGF 4HKY8

DAYCO 28380 Auto kilerem industrinummer 20a0965

På lager
Vare: AD7ZGF Modell: 28380Kryssref: 4HKY8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem for bil
BeltypeTette
Bransjenummer20A0965
Utenfor lengde38 "
Topp bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 28430 Auto kilerem industrinummer 20a1090 | AD7UMD 4GKC7 2843020A109043 "0.88 "360NOK
DAYCO 22545 Automotive kilerem industrinummer 151385 | AD7UMH 4GKD2 2254515138554.5 "0.69 "414NOK
DAYCO 17530 Auto kilerem industrinummer 13a1345 | AD7UMJ 4GKD3 1753013A134553 "0.53 "335NOK
DAYCO 22570 Auto kilerem industrinummer 15a1450 | AD7UMV 4GKE4 2257015A145057 "0.69 "430NOK
DAYCO 22555 Auto kilerem Bransjenummer 15a1410 | AD7UNL 4GKG1 2255515A141055.5 "0.69 "411NOK
DAYCO 17570 Auto kilerem industrinummer 13a1450 | AD7UNT 4GKG7 1757013A145057 "0.53 "360NOK
DAYCO 22535 Auto kilerem industrinummer 15a1360 | AD7UPD 4GKH8 2253515A136053.5 "0.69 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 28380 Auto kilerem industrinummer 20a0965
326NOK / enhet