Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANFOSS 103N0026 Starter, kompressor

På lager
Vare: CR2VWX Modell: 103N0026Kryssreferanse: 244C83

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DANFOSS 068U1032 Tua/Tuae Orifice Assembly 02 | CR2VKK 244H49 068U1032Montering723NOK
DANFOSS 042U4031 Nc Messing Epdm Body | CR2VKL 243T95 042U4031Body6 121 NOK
DANFOSS 117U5022 Kondensator 320 Mfd 115V Rund med Bkt | CR2VKP 242U92 117U5022Motor480NOK
DANFOSS 117U5028 Kondensator 410 Mfd 115V Rund med Bkt | CR2VKQ 242U91 117U5028Motor475NOK
DANFOSS 117U5025 Kondensator, 280MFD, 125V, Rnd med Brkt | CR2VKR 242V18 117U5025Kondensator471NOK
DANFOSS 117U5015 Kondensator, 80M, 280V, 1/4 InchConn | CR2VKT 242V39 117U5015Kondensator475NOK
DANFOSS 117U5023 Capac 240 Mfd 125V Rund med Bkt | CR2VKU 242U83 117U5023Motor471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 103N0026 Starter, kompressor
178NOK / enhet