Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANFOSS 042U4031 Nc Messing Epdm Body

På lager
Vare: CR2VKL Modell: 042U4031Kryssref: 243T95

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBody

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DANFOSS 068U1032 Tua/Tuae Orifice Assembly 02 | CR2VKK 244H49 068U1032Montering723NOK
DANFOSS 117U5022 Kondensator 320 Mfd 115V Rund med Bkt | CR2VKP 242U92 117U5022Motor480NOK
DANFOSS 117U5028 Kondensator 410 Mfd 115V Rund med Bkt | CR2VKQ 242U91 117U5028Motor475NOK
DANFOSS 117U5025 Kondensator, 280MFD, 125V, Rnd med Brkt | CR2VKR 242V18 117U5025Kondensator471NOK
DANFOSS 117U5015 Kondensator, 80M, 280V, 1/4 InchConn | CR2VKT 242V39 117U5015Kondensator475NOK
DANFOSS 117U5023 Capac 240 Mfd 125V Rund med Bkt | CR2VKU 242U83 117U5023Motor471NOK
DANFOSS 117U5017 Capac 80 Mfd 220V Rund med Bkt | CR2VKV 242U89 117U5017Motor471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 042U4031 Nc Messing Epdm Body
6 121 NOK / enhet