DAKE CORPORATION 983110 Båndsag, Hydraulisk kontrollert mating, 7 tommers horisontal gjæring, 120V | CJ6UFH SE-6.5 M

DAKE CORPORATION 983110 Båndsag, hydraulisk kontrollert mating, 7 tommer horisontal gjæring, 120V

Vare: CJ6UFH Modell: 983110Kryssref: SE-6.5 M
53 378 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Bladlengde84 1 / 4 "
Knivhastighet114 fpm til 262 fpm
Bladbredde3 / 4 "
Dekningsområde35 "x 48"
Skjærekapasitet rund6.5 "
Kuttekapasitet Solid rektangel @45 grader.6 "x 4 1 / 4"
Kuttekapasitet Solid rektangel @60 grader.4 "x 2 3 / 4"
Kuttekapasitet Solid rektangel @90 grader.7 3/4 "x 3"
Kuttekapasitet Solid rund @45 grader.4 1 / 4 "
Kuttekapasitet Solid rund @60 grader.3"
Kuttekapasitet Solid rund @90 grader.6.5 "
Kuttekapasitet Solid Square @45 Deg.4 1 / 2 "
Kuttekapasitet Solid Square @60 Deg.3"
Kuttekapasitet Solid Square @90 Deg.6 3 / 4 "
Høyde65 "
HP2.5
Spenning120V
Arbeidshøyde37 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSpenningHpKnivhastighetPris
DAKE CORPORATION 983112-2 båndsag, hydraulisk kontrollert, 10 tommers dobbel gjæring, 220V, 3-fase | CJ6UFJ SE-10 DM 983112-2-220V2.75115 fpm til 230 fpm161 814 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 983110 Båndsag, hydraulisk kontrollert mating, 7 tommer horisontal gjæring, 120V
53 378 NOK / enhet