DAKE CORPORATION 977400-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MLB 40F114

DAKE CORPORATION 977400-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer

På lager
Vare: AD3MLB Modell: 977400-2Kryssreferanse: 40F114

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC6
Basestørrelse23-5 / 8 "x 15"
Kapasitet Støpejern1-1 / 4 "
Kapasitet stål1-1 / 4 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.4"
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base50 "
Motor HP2
Antall hastigheter9
Generell dybde23.625 "
Total høyde71 "
Samlet bredde15 "
Fase3
Quill Dia.3-1 / 4 "
Spindelhastighet270 til 2290
Spindelavsmalning4MT
Spindel til bord26-3 / 8 "
Spindelreiser5-1 / 2 "
Svinge18 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate15-3/4" x 15-3/4"
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 219.08
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)60.01
HS kode8459290020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACBasestørrelseSpenningChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydePris
DAKE CORPORATION 977200-1 Gulvborepresse 14-1/8 Tommer 120v 1/2 Hk | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "23 680 NOK
DAKE CORPORATION 977500-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "39 145 NOK
DAKE CORPORATION 977300-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "39 145 NOK
DAKE CORPORATION 977600-1 gulvborepresse 18 tommer 110v 5/8 tommer | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "34 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977400-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer
50 027 NOK / enhet