DAKE CORPORATION 977500-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKY 40F111

DAKE CORPORATION 977500-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer

På lager
Vare: AD3MKY Modell: 977500-2Kryssreferanse: 40F111

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC8.5
Basestørrelse23-5 / 8 "x 15"
Kapasitet Støpejern1"
Kapasitet stål1"
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.3-5 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base49-1 / 4 "
Motor HP1
Antall hastigheter9
Generell dybde23.625 "
Total høyde71 "
Samlet bredde15 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Spindelhastighet270 til 2000
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord28-3 / 8 "
Spindelreiser5"
Svinge18 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate13-3/4" x 13-3/4"
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180.08
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)60.01
HS kode8459290020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACBasestørrelseSpenningChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydePris
DAKE CORPORATION 977200-1 Gulvborepresse 14-1/8 Tommer 120v 1/2 Hk | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "22 856 NOK
DAKE CORPORATION 977300-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "39 145 NOK
DAKE CORPORATION 977600-1 gulvborepresse 18 tommer 110v 5/8 tommer | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "34 620 NOK
DAKE CORPORATION 977400-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "50 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977500-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer
39 145 NOK / enhet