DAKE CORPORATION 977200-1 Gulvborepresse 14-1/8 Tommer 120v 1/2 Hk | AD3MKX 40F110

DAKE CORPORATION 977200-1 gulvborepresse 14-1/8 tommer 120v 1/2 hk

På lager
Vare: AD3MKX Modell: 977200-1Kryssreferanse: 40F110

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC7
Basestørrelse19-5/8" x 12-1/2"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål5 / 8 "
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.3-1 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base49-1 / 4 "
Motor HP1/2
Antall hastigheter9
Generell dybde19.625 "
Total høyde64 "
Samlet bredde12.5 "
Fase1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet240 til 3400
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord28-1 / 2 "
Spindelreiser3-1 / 8 "
Svinge14-1 / 8 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate11-3/4" x 11-3/4"
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.33
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)49.85
HS kode8459290020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACBasestørrelseSpenningChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydePris
DAKE CORPORATION 977500-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "39 145 NOK
DAKE CORPORATION 977300-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "39 145 NOK
DAKE CORPORATION 977600-1 gulvborepresse 18 tommer 110v 5/8 tommer | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "34 620 NOK
DAKE CORPORATION 977400-2 gulvborepresse 18 tommer 220v 5/8 tommer | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "50 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977200-1 gulvborepresse 14-1/8 tommer 120v 1/2 hk
22 856 NOK / enhet