DAKE CORPORATION 905150-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 150 tonns kapasitet | CJ6UCB 5-150

DAKE CORPORATION 905150-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 150 tonns kapasitet

Vare: CJ6UCB Modell: 905150-4Kryssref: 5-150
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde66 "
Base bredde42 "
Kapasitet150 Ton
Dekningsområde66 "x 42"
Frame Bredde48 "
Høyde95 "
Horisontal arbeidshodereise24 3 / 4 "
HP2
Maks. Ram til bordet30 "
Min. Ram til bordet10 "
DriftstypeElektrisk
Fase3
Trykk på Speed2 3/4 IPM
Ram Advance Speed16 IPM
Ram Travel16 "
RPM1800
Bordbredde12 1 / 4 "
Spenning440V

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSpenningBordbreddeFrame BreddeMin. Ram til bordetMaks. Ram til bordetTrykk på SpeedRam Advance SpeedRam TravelPris
DAKE CORPORATION 905050-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 50 tonns kapasitet | CJ6UBR 5-050 905050-250 Ton220V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905050-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 50 tonns kapasitet | CJ6UBT 5-050 905050-450 Ton440V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905075-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 75 tonns kapasitet | CJ6UBW 5-075 905075-275 Ton220V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905075-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 75 tonns kapasitet | CJ6UBX 5-075 905075-475 Ton440V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
RFQ
DAKE CORPORATION 905150-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 150 tonns kapasitet | CJ6UCA 5-150 905150-2150 Ton220V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 905150-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 150 tonns kapasitet