AQUA-PURE AP110 smelteblåst patron, 5 mikron, polypropylen, 8 GPM - pakke med 2 | AB2VRM 1P753

AQUA-PURE AP110 smelteblåst patron, 5 mikron, polypropylen, 8 GPM - pakke med 2

På lager
Vare: AB2VRM Modell: AP110Kryssreferanse: 1P753

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

938NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmelt sprengt filterpatron
Filter Mediapolypropylen
Strømningshastighet8 gpm
Høyde9.75 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.170 Grader F
mikron5
Utenfor Dia.2.625 "
redusererRust og Sediment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsfilterpatron som brukes til å filtrere ut store partikler, klornivå og lukt fra vannforsyningen
    • Har et 5 mikron polypropylenmedium for tung skitthåndteringskapasitet med en maksimal strømningshastighet på 8 GPM
    • Rillet stabilt design for effektiv filtrering i begrensede rom

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.redusererpk. Antall.Pris
AQUA-PURE AP110-2 smelteblåst patron 16 Gpm 5 Mic | AC2NMC 2LMT6 AP110-216 gpm19.5 "170 Grader F52.5 "sediment1604NOK
AQUA-PURE AP124 smelteblåst kassett 8 Gpm 50 mikron - Pakke med 2 | AD8RAX 4LW36 AP1248 gpm9.75 "100 Grader F502.625 "Rust og Sediment2922NOK
AQUA-PURE AP810 smelteblåst patron 20 Gpm 5 Mic | AD8RAY 4LW37 AP81020 gpm9.75 "100 Grader F54.625 "Rust og Sediment1842NOK
AQUA-PURE AP811 smelteblåst patron 20 Gpm 25 Mic | AD9GBA 4RP82 AP81120 gpm9.75 "100 Grader F254.625 "Rust og Sediment1776NOK
AQUA-PURE AP810-2 smelteblåst patron 45 Gpm 5 Mic | AD9GBB 4RP83 AP810-245 gpm20 "100 Grader F54.625 "Rust og Sediment11 448 NOK
AQUA-PURE AP811-2 smelteblåst patron 45 Gpm 25 Mic | AD9GBC 4RP84 AP811-245 gpm20 "100 Grader F254.625 "Rust og Sediment11 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP110 smelteblåst patron, 5 mikron, polypropylen, 8 GPM - pakke med 2
938NOK /pakke