CST/BERGER GOL26 CK Automatisk nivå Optisk 26X 330 Fot | AH3FRU 31NE35

CST/BERGER GOL26 CK Automatisk nivå optisk 26X 330 fot

På lager
Vare: AH3FRU Modell: GOL26 CKKryssref: 31NE35

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk nivåsett
Nøyaktighet+/- 1/16 "@ 100 ft
IP RatingIkke rangert
UtjevningstypeSelf-Levelling
Forstørrelse26x
Monteringstråd5 / 8-11
Arbeidsområde330 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0055
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Horisontal rekkevidde: 360 grader
    • Horisontale graderinger: 1 grader
    • Minimum fokus: 4 fot
    • Blenderåpning: 1.4 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CST/BERGER GOL26 CK Automatisk nivå optisk 26X 330 fot
7 536 NOK / enhet