Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM A53TP50D10 Solid State-relé 3-faseinngang VAC | AF6NYA 1DTK9

CRYDOM A53TP50D10 Solid State-relé 3-faseinngang VAC

På lager
Vare: AF6NYA Modell: A53TP50D10Kryssreferanse: 1DTK9
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
3 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps50
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning90-280 VAC
Maks. Inngangsvolt280
Maks. Utgangsforsterkere50A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)50
Min. Inngangsvolt90
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klTilfeldig kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsCase ColorBytt TypeSpenningsutgangFingersikkerInngangsspenningSakPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay528NOK
CRYDOM EL240A10R05 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay591NOK
CRYDOM EL240A1024 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay540NOK
CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay607NOK
CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay607NOK
CRYDOM EL240A20R05 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay596NOK
CRYDOM EL240A2024 Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM A53TP50D10 Solid State-relé 3-faseinngang VAC
3 774 NOK / enhet