CRUSHPROOF 065003000001-60 Garage Exhaust Slange 3 Inch Id x 11 Feet | AC8KPJ 3AYK5

CRUSHPROOF 065003000001-60 Garasjeeksosslange 3 tommers ID x 11 fot

På lager
Vare: AC8KPJ Modell: 065003000001-60Kryssref: 3AYK5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarasje eksos slange
Bøy radius4"
FARGESvart
Inne i Dia.3"
Lengde11ft.
MaterialeGummi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
ForsterkningGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdePris
CRUSHPROOF 065002000001-60 Garasje eksosslange 2 tommer Id x 11 føtter | AC8KPG 3AYK3 065002000001-603"2"11ft.2 838 NOK
CRUSHPROOF 065002500001-60 Garasje eksosslange 2.5 tommer Id x 11 fot | AC8KPH 3AYK4 065002500001-604"2.5 "11ft.3 025 NOK
CRUSHPROOF 065003500001-60 Garasje eksosslange 3.5 tommer Id x 11 fot | AC8KPK 3AYK6 065003500001-605"3.5 "11ft.4 685 NOK
CRUSHPROOF 065005000001-60 Garasje eksosslange 5 tommer Id x 12 føtter | AC8KPM 3AYK8 065005000001-606"5"12ft.8 091 NOK
CRUSHPROOF 065004000004-60 Garasje eksosslange 4 tommer Id x 11 fot | AC8KPN 3AYK9 065004000004-605"4"11ft.5 408 NOK
CRUSHPROOF 065005000002-60 Garasje eksosslange 5 tommer Id x 11 føtter | AC8KPP 3AYL1 065005000002-606"5"11ft.13 666 NOK
CRUSHPROOF 065006000001-60 Garasje eksosslange 6 tommer Id x 11 føtter | AC8KPQ 3AYL2 065006000001-607"6"11ft.11 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRUSHPROOF 065003000001-60 Garasjeeksosslange 3 tommers ID x 11 fot
3 775 NOK / enhet