COXREELS 1275HPL-B-12-A Dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 200 fot lengde | CF3MBA

COXREELS 1275HPL-B-12-A dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 200 fot lengde

På lager
Vare: CF3MBA Modell: 1275HPL-B-12-A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse17.38 x 16 "
EAN0674255831506
Slangelengde200 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press10000 psi
Monteringsstørrelse15.44 x 10 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Total høyde19.13 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeSamlet breddePris
COXREELS 1275HPL-4-12 Dual Hydraulic Slange Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length | CF3LCT 1275HPL-4-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "12 454 NOK
COXREELS 1275HPL-4-12-C dobbel hydraulisk slangetrommel, høyt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 200 fot lengde | CF3LCU 1275HPL-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "15 969 NOK
COXREELS 1275HPL-4-8 dobbel hydraulisk slangetrommel, høyt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 135 fot lengde | CF3LCV 1275HPL-4-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "12 454 NOK
COXREELS 1275HPL-4-8-C Dobbel hydraulisk slangetrommel, høyt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 135 fot lengde | CF3LCW 1275HPL-4-8-C13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "15 969 NOK
COXREELS 1275HPL-A-12 Dual Hydraulic Slange Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length | CF3LCX 1275HPL-A-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "12 348 NOK
COXREELS 1275HPL-A-8 Dual Hydraulic Slange Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 135 feet Length | CF3LCY 1275HPL-A-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "12 454 NOK
COXREELS 1275HPL-B-12 Dual Hydraulic Slange Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length | CF3LCZ 1275HPL-B-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "12 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1275HPL-B-12-A dobbel hydraulisk slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 200 fot lengde
19 270 NOK / enhet