COTTERMAN ST-421 A2 C4 P5 rullestige, 36 i plattformhøyde, 450 lb Cap | AE9WFY 6MXH3

COTTERMAN ST-421 A2 C4 P5 rullestige, 36 i plattformhøyde, 450 lb hette

På lager
Vare: AE9WFY Modell: ST-421 A2 C4 P5Kryssreferanse: 6MXH3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertUmontert
Basedybde39 "
Base bredde25 "
Bunnbredde25 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEbrun
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn4
Total høyde66 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde36 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde8"
Trinnbredde16 "
TråGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Solid stålkonstruksjon med pulverlakkert overflate for en bæreevne på 450 lb.
    • 8-tommers massivt ståltrinn med svart gummimønster gir sterkt grep
    • Ruller lett på fire, 2-tommers, fjærbelastede polyolefinhjul som er ytterligere beskyttet av kastehus
    • Rekkverk for støtte og vektaktivert trinnlås for ekstra sikkerhet
    • Oppfyller OSHA og ANSI standarder

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMontert / UmontertBasedybdePlattformdybdePlattformhøydeBase breddeBunnbreddeFARGEPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sveiset20 "8"18 "22 "22 "Grå7 292 NOK
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sveiset27 "8"27 "24 "24 "Grå9 299 NOK
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 36 tommers høyde | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Umontert34 "8"36 "25 "25 "Grå10 531 NOK
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 rullestige rekkeplattform 45 tommer høyde | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "montert40 "8"45 "26 "26 "Grå11 446 NOK
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 54 tommers høyde | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Umontert48 "8"54 "27 "27 "Grå12 906 NOK
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sveiset26 "14 "18 "22 "22 "Rød6 949 NOK
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Umontert27 "8"27 "24 "24 "Grå9 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN ST-421 A2 C4 P5 rullestige, 36 i plattformhøyde, 450 lb hette
10 362 NOK / enhet