COTTERMAN M24WC C1 fast stige gjennomgang 26 fot 8 tommer H stål | AE3UCK 5FZE1

COTTERMAN M24WC C1 fast stige gjennomgang 26 fot 8 tommer H stål

Vare: AE3UCK Modell: M24WC C1Kryssreferanse: 5FZE1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

36 073 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stige
Klatring Vinkel90 Degrees
UtgangForward
FinishGrå pulverlakk
Stigehøyde23ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn24
Antall trinn24
Total høyde26 '8 "
Samlet bredde20 "
Rung Dia.3 / 4 "
Ringet bredde16 "
Trappevinkel90 Degrees
Trinnbredde16 "
Topptrinnshøyde23 ft.
Topp til bunn rung23 ft.
TråBølgepapp
Slitebane dybde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 216.45
Skipets høyde (cm)812.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")
    • Trappebredde (16 ")
    • Walk-Thru inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakStigehøydeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN M15WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur14ft.1517 '8 "28 "22 535 NOK
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur18ft.1921 '8 "28 "29 274 NOK
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur22ft.2325 '8 "28 "33 010 NOK
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur24ft.2527 '8 "28 "38 063 NOK
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur26ft.2729 '8 "28 "39 593 NOK
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur28ft.2931 '8 "28 "43 193 NOK
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Fast stige Gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Fast stige12ft.1315 '8 "22 "18 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN M24WC C1 fast stige gjennomgang 26 fot 8 tommer H stål
36 073 NOK / enhet