COTTERMAN M13WC C1 Fast stige Gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål | AD7JTY 4EU21

COTTERMAN M13WC C1 fast stige gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål

Vare: AD7JTY Modell: M13WC C1Kryssreferanse: 4EU21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 840 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stige
Klatring Vinkel90 Degrees
UtgangForward
FinishGrå pulverlakk
Stigehøyde12ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn13
Antall trinn13
Total høyde15 '8 "
Samlet bredde22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Ringet bredde16 "
Span42 "
Trappevinkel90 Degrees
Trinnbredde16 "
Topptrinnshøyde12 ft.
Topp til bunn rung12 ft.
TråBølgepapp
Slitebane dybde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)477.52
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")
    • Trappebredde (16 ")
    • Walk-Thru inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakStigehøydeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN M15WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur14ft.1517 '8 "28 "20 024 NOK
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur18ft.1921 '8 "28 "24 734 NOK
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur22ft.2325 '8 "28 "28 624 NOK
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur24ft.2527 '8 "28 "32 920 NOK
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur26ft.2729 '8 "28 "34 207 NOK
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur28ft.2931 '8 "28 "37 360 NOK
RFQ
COTTERMAN M17WC C1 Fast stige Gjennomgang 19 fot 8 tommer H stål | AD7JTZ 4EU22 M17WC C1Fast stige16ft.1719 '8 "22 "22 213 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN M13WC C1 fast stige gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål
16 840 NOK / enhet