COTTERMAN F11W C1 Fast stige gjennomgang 13 fot 8 tommer H stål | AD7JTV 4EU17

COTTERMAN F11W C1 Fast stige gjennomgang 13 fot 8 tommer H stål

Vare: AD7JTV Modell: F11W C1Kryssreferanse: 4EU17
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 867 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stige
Klatring Vinkel90 Degrees
UtgangForward
FinishGrå pulverlakk
Stigehøyde10ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn11
Antall trinn11
Total høyde13 '8 "
Samlet bredde22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Ringet bredde16 "
Span42 "
Trappevinkel90 Degrees
Trinnbredde16 "
Topptrinnshøyde10 ft.
Topp til bunn rung10 ft.
TråBølgepapp
Slitebane dybde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)416.56
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")
    • Trappebredde (16 ")
    • Walk-Thru inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStigehøydeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN F17W C1 Fast stige Walk-through 19 fot 8 tommer H stål | AB3HPK 1TGX8 F17W C116ft.1719 '8 "22 "11 051 NOK
RFQ
COTTERMAN F19W C1 Fast stige Walk-through 21 fot 8 tommer H stål | AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft.1921 '8 "22 "12 035 NOK
RFQ
COTTERMAN F17S C1 Fast stige 16 fot 3 tommers H stål | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft.1716 '3 "22 "8 954 NOK
RFQ
COTTERMAN F19S C1 Fast stige 18 fot 3 tommer H stål | AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft.1918 '3 "22 "9 947 NOK
RFQ
COTTERMAN F9W C1 Fast stige Gjennomgang 11 fot 8 tommer H stål | AD7JTU 4EU16 F9W C18ft.911 '8 "22 "6 574 NOK
RFQ
COTTERMAN F13W C1 Fast stige Gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål | AD7JTW 4EU18 F13W C112ft.1315 '8 "22 "8 848 NOK
RFQ
COTTERMAN F15W C1 Fast stige Gjennomgang 17 fot 8 tommer H stål | AD7JTX 4EU19 F15W C114ft.1517 '8 "22 "9 941 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN F11W C1 Fast stige gjennomgang 13 fot 8 tommer H stål
7 867 NOK / enhet