COTTERMAN F17W C1 Fast stige Walk-through 19 fot 8 tommer H stål | AB3HPK 1TGX8

COTTERMAN F17W C1 Fast stige gjennomgang 19 fot 8 tommer H stål

Vare: AB3HPK Modell: F17W C1Kryssreferanse: 1TGX8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 051 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stige
Klatring Vinkel90 Degrees
UtgangForward
FinishGrå pulverlakk
Stigehøyde16ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn17
Antall trinn17
Total høyde19 '8 "
Samlet bredde22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Ringet bredde16 "
Span42 "
Trappevinkel90 Degrees
Trinnbredde16 "
Topptrinnshøyde16 ft.
Topp til bunn rung16 ft.
TråBølgepapp
Slitebane dybde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)599.44
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")
    • Trappebredde (16 ")
    • Walk-Thru inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStigehøydeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN F19W C1 Fast stige Walk-through 21 fot 8 tommer H stål | AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft.1921 '8 "22 "12 035 NOK
RFQ
COTTERMAN F17S C1 Fast stige 16 fot 3 tommers H stål | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft.1716 '3 "22 "8 954 NOK
RFQ
COTTERMAN F19S C1 Fast stige 18 fot 3 tommer H stål | AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft.1918 '3 "22 "9 947 NOK
RFQ
COTTERMAN F9W C1 Fast stige Gjennomgang 11 fot 8 tommer H stål | AD7JTU 4EU16 F9W C18ft.911 '8 "22 "6 574 NOK
RFQ
COTTERMAN F11W C1 Fast stige gjennomgang 13 fot 8 tommer H stål | AD7JTV 4EU17 F11W C110ft.1113 '8 "22 "7 867 NOK
RFQ
COTTERMAN F13W C1 Fast stige Gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål | AD7JTW 4EU18 F13W C112ft.1315 '8 "22 "8 848 NOK
RFQ
COTTERMAN F15W C1 Fast stige Gjennomgang 17 fot 8 tommer H stål | AD7JTX 4EU19 F15W C114ft.1517 '8 "22 "9 941 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN F17W C1 Fast stige gjennomgang 19 fot 8 tommer H stål
11 051 NOK / enhet