COTTERMAN 6DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 60 tommers høyde | AB6CHN 20Z332

COTTERMAN 6DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 60 tommers høyde

Vare: AB6CHN Model: 6DWP3660RA3B4CC1P6Kryssreferanse: 20Z332
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 562 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde123 "
Base lengde123 "
Base bredde40 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner6
Antall ben4
Antall trinn6
Total høyde96 "
Plattformdybde60 "
Plattformhøyde60 "
Plattform Lengde60 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)312.42
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "13 929 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "14 642 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "14 990 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "17 816 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "17 260 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "18 259 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "19 940 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 6DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 60 tommers høyde
27 562 NOK / enhet