COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGN 20Z309

COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 30 tommers høyde

Vare: AB6CGN Model: 3DWP3672RA3B4CC1P6Kryssreferanse: 20Z309
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 002 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde99 "
Base lengde99 "
Base bredde40 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner6
Antall ben4
Antall trinn3
Total høyde66 "
Plattformdybde72 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde72 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.7
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "14 773 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "15 896 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "16 272 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "18 781 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "18 074 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "19 822 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3684RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGP 20Z310 3DWP3684RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "36 "36 "40 "40 "23 428 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 30 tommers høyde
21 002 NOK / enhet