COTTERMAN 5TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 50 tommers høyde | AB6CKG 20Z372

COTTERMAN 5TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde

Vare: AB6CKG Model: 5TR18A3E10B8C1P6Kryssreferanse: 20Z372
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 883 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertSveiset
Basedybde43 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn5
Total høyde80 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAktiveringstypeMontert / UmontertLastekapasitetMaterialeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 310 NOK
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 222 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 056 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-5 212 NOK
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 058 NOK
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 681 NOK
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-6 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde
7 883 NOK / enhet