COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJF 20Z348

COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde

På lager
Vare: AB6CJF Model: 2TR18A6E20B8C1P6Kryssreferanse: 20Z348

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
AktiveringstypeVipp og rull
Montert / UmontertSveiset
Basedybde34 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn2
Total høyde50 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde20 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAktiveringstypeMontert / UmontertLastekapasitetMaterialeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 310 NOK
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 222 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 056 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-5 212 NOK
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 058 NOK
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-6 117 NOK
COTTERMAN 2TR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJH 20Z350 2TR26A3E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-5 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde
3 681 NOK / enhet