APPROVED VENDOR 116129-PG Machine Screw Flat 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RMU 2EY72

APPROVED VENDOR 116129-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9RMU Modell: 116129-PGKryssreferanse: 2EY72

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

886NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 116129-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/8 L, 100PK
886NOK /pakke