Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1VKN4 Strip Brush 36 Inch Length Overall Trim 6 In | AB3VWB

APPROVED VENDOR 1VKN4 Strip Brush 36 Tommer Lengde Total Trim 6 Tommer

På lager
Vare: AB3VWB Modell: 1VKN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)7/32
Støttebredde (in.)3/16
BustfargeMessing
Fyll Type0.008 "krympet messing
Total lengde36 "
Total trim (inn.)6
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)BustfargeFyll TypeTotal trim (inn.)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ1 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 3 tommer | AB3GVD 1TCJ1Galvanisert stål5/165/16Svart0.030 "krympet nylon3260NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ3 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 4 tommer | AB3GVF 1TCJ3Galvanisert stål5/165/16Svart0.030 "krympet nylon4281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ5 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 6 tommer | AB3GVH 1TCJ5Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon6453NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ7 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 8 tommer | AB3GVK 1TCJ7Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon8522NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ9 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 10 tommer | AB3GVM 1TCJ9Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon10645NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCK2 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 1 tommer | AB3GVP 1TCK2Galvanisert stål5/165/16Naturlig0.035 "Rett PTFE12 915 NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1TCK4 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 2 tommer | AB3GVR 1TCK4Galvanisert stål5/165/16Naturlig0.035 "Rett PTFE24 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VKN4 Strip Brush 36 Tommer Lengde Total Trim 6 Tommer
2 437 NOK / enhet