Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1TCK2 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 1 tommer | AB3GVP

APPROVED VENDOR 1TCK2 stripebørste 36 tommers lengde samlet trim 1 tommer

På lager
Vare: AB3GVP Modell: 1TCK2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingGalvanisert stål
Støttehøyde (inn.)5/16
Støttebredde (in.)5/16
BustfargeNaturlig
Fyll Type0.035 "Rett PTFE
Total lengde36 "
Total trim (inn.)1
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)BustfargeFyll TypeTotal trim (inn.)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ1 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 3 tommer | AB3GVD 1TCJ1Galvanisert stål5/165/16Svart0.030 "krympet nylon3260NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ3 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 4 tommer | AB3GVF 1TCJ3Galvanisert stål5/165/16Svart0.030 "krympet nylon4281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ5 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 6 tommer | AB3GVH 1TCJ5Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon6453NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ7 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 8 tommer | AB3GVK 1TCJ7Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon8522NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCJ9 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 10 tommer | AB3GVM 1TCJ9Galvanisert stål5/165/16Svart0.045 "krympet nylon10645NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1TCK4 stripebørste 36 tommers lengde Total trim 2 tommer | AB3GVR 1TCK4Galvanisert stål5/165/16Naturlig0.035 "Rett PTFE24 959 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1TCK6 Strip Brush 36 Tommer Lengde Total Trim 3 In | AB3GVU 1TCK6Galvanisert stål5/165/16Naturlig0.035 "Rett PTFE37 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1TCK2 stripebørste 36 tommers lengde samlet trim 1 tommer
2 915 NOK / enhet