COTTERMAN 5TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 50 tommers høyde | AB6CRJ 20Z518

COTTERMAN 5TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde

Vare: AB6CRJ Model: 5TA18A3E20B8C50P6Kryssreferanse: 20Z518
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 367 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertSveiset
Basedybde54 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGENaturlig
FinishLysnet
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn5
Total høyde80 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAktiveringstypeBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddePris
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull24 "250 "10 "20 "16 "6 449 NOK
COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AB6CRC 20Z512 3TA18A3E10B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull30 "360 "10 "30 "16 "8 604 NOK
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 Rullestige sveiset gelender 40 tommers høyde | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull37 "470 "10 "40 "16 "9 826 NOK
COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6AluminumFoot Pedal43 "580 "10 "50 "16 "11 669 NOK
RFQ
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull34 "250 "20 "20 "16 "8 165 NOK
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull40 "360 "20 "30 "16 "9 787 NOK
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Sveiset aluminiumVipp og rull47 "470 "20 "40 "16 "11 519 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5TA18A3E20B8C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde
13 367 NOK / enhet