COTTERMAN 5DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 50 tommers høyde | AB6CHA 20Z320

COTTERMAN 5DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 50 tommers høyde

Vare: AB6CHA Model: 5DWP2460RA3B4CC1P6Kryssreferanse: 20Z320
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 684 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde111 "
Base lengde111 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner6
Antall ben4
Antall trinn5
Total høyde86 "
Plattformdybde60 "
Plattformhøyde50 "
Plattform Lengde60 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)281.94
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "14 773 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "15 896 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "16 272 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "18 781 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "18 074 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "19 822 NOK
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Dual Access Steel 30 tommers høyde | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "21 002 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5DWP2460RA3B4CC1P6 Arbeidsplattform Stål med dobbel tilgang 50 tommers høyde
19 684 NOK / enhet