COTTERMAN 3TR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AB6CJT 20Z359

COTTERMAN 3TR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde

På lager
Vare: AB6CJT Model: 3TR26A3E20B8C1P6Kryssreferanse: 20Z359

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
AktiveringstypeVipp og rull
Montert / UmontertSveiset
Basedybde40 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn3
Total høyde60 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde30 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAktiveringstypeMontert / UmontertLastekapasitetMaterialeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 310 NOK
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 222 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-4 056 NOK
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-5 212 NOK
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 058 NOK
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-3 681 NOK
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveiset450 lb.Sveiset stål250 "-6 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 3TR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde
6 945 NOK / enhet