Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55070.240.1000 Gjenget stang rustfritt stål M24 x 3 mm x 3 fot | AB8FDY 25DM87

APPROVED VENDOR M55070.240.1000 gjenget stang rustfritt stål M24 x 3 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FDY Modell: M55070.240.1000Kryssreferanse: 25DM87

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA4
FinishPlain
MaterialeA4 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeMetric
Strekkgrense450 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.240.1000 gjenget stang rustfritt stål M24 x 3 mm x 3 fot
1 485 NOK / enhet