COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AE9WLM 6MXW8

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde

Vare: AE9WLM Modell: 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6Kryssreferanse: 6MXW8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 047 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde72 "
Base lengde72 "
Base bredde24 "
Bunnbredde24 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall ben4
Antall trinn1
Total høyde14 "
Plattformdybde72 "
Plattformhøyde16ft.
Plattform Lengde72 "
PlattformstilQuad tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde24 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform er ideell for å sikre komfortabel arbeidshøyde i kommersielle og industrielle rom. Den tillater høydejustering fra 9 til 14 tommer for å tillate arbeidshøyder fra 75 til 80 tommer. Denne arbeidsplattformen med justerbar høyde kan settes sammen med andre plattformer side ved side eller ende-til-ende for å skape et større og forhøyet arbeidsområde.

Egenskaper:

  • Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 justerbar høyde i stål arbeidsplattform har UNAGRIP taggete slitebane for å forhindre skli
  • Den åpne gitterplattformen tillater rask drenering av væsker i oljete, våte eller utendørs miljøer.
  • Trinnene har 8 støttesveiser per trinn for langvarig og sikker stigedrift.
  • Rørkomponentene har helsveiset 1-tommers stålrørkonstruksjon.
  • Hvert av dets justerbare ben kan endres for å håndtere ujevne gulv eller hindringer.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dimensjonene til plattformen?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform i stål med justerbar høyde måler 24 x 72 tommer.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne arbeidsplattformen?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform har en lastekapasitet på 800 lb.

Sp. Har denne Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattformen noe spesialisert belegg?

A. Den har grå pulverlakkert finish for mild korrosjonsbestandighet.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBasedybdeBase lengdeAntall benAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "5 656 NOK
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "6 854 NOK
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "7 867 NOK
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "6 338 NOK
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "7 929 NOK
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "9 241 NOK
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminum60 "60 "618"60 "5 til 8 "11 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde
5 047 NOK / enhet