COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AE2HYG 4XM52

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde

På lager
Vare: AE2HYG Model: 1204R1820A3E12B3C1P6Kryssreferanse: 4XM52

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertSveiset
Basedybde40 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn4
Total høyde70 "
Plattformdybde12 "
Plattformhøyde40 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 er en serie 1200 rullestige som brukes for å få tilgang til arbeidsområder i høyder i industrielle og kommersielle rom. Den har 4 trinn (7 x 16 tommer) og en total høyde på 70 tommer.

Egenskaper:

  • Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullestige har en 50-graders klatrevinkel for enkel opp- og nedstigning.
  • Den har 4 trinn med åpent grep for å drenere væske raskt i våte eller utendørs miljøer.
  • Denne rullestigen i stål har 1-tommers stålrørkonstruksjon.
  • Den er utstyrt med en vektaktivert trinnlås for ekstra sikkerhet.
  • Denne stigen har fjærbelastede Delrin-lagerhjul for 360-graders mobilitet. Disse hjulene trekker seg tilbake når de registrerer vekt for stabilt fotfeste på stigen.
  • Den har en plattform i en høyde på 40 tommer og et 30-tommers høyt rekkverk for sikker klatring.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullestigen?

A. 450 lb.

Q. Hvordan er slitebanen til denne rullende stigen utformet?

A. Denne Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullende stigen har taggete trinn på trinnene, og hvert trinn har 8 støttesveisinger for trappetrinn for langvarig og sikker drift.

Sp. Hva er denne Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullestigen laget av?

A. Denne Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 rullestigen har stålkonstruksjon med grått pulverlakk.

Produktvarianter

ProduktModellSakAktiveringstypeMontert / UmontertMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Rullende stigeVektSveisetSveiset stål470 "12 "40 "5 198 NOK
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "12 999 NOK
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "15 856 NOK
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "13 125 NOK
RFQ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "6 925 NOK
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "6 996 NOK
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "5 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde
6 151 NOK / enhet