COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04

COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 575v R-22

På lager
Vare: AF6RNJ Modell: ZR61KCE-TFE-930Kryssref: 20HN04

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps6.10
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH62,000
Høyde17.75 "
Hz60
Lengde9 11 / 16 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID7 / 8 "
Nominell HP5-5/64
Fase3
KjølemedietypeR-22
Type kompressoroljePOE
Spenning575
Bredde9 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)48.9
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)32.7
HS kode8414308010

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Væsketemp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur ved ARI-standard (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 Klimaanlegg Kompressor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNK 20HN05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "31 485 NOK
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNL 20HN06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "30 887 NOK
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 Klimaanleggskompressor 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20HN07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "30 971 NOK
COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 208 / 230v R-22 | AF6RXP 20HM98 ZR61KCE-PFV-95024.8062,00017.75 "9 11 / 16 "1208/2309 11 / 16 "30 365 NOK
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20HN02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "32 075 NOK
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "32 011 NOK
COPELAND ZR68KCE-TFE-930 Klimaanleggskompressor 70000 Btuh 575v R-22 | AF6RXV 20HN08 ZR68KCE-TFE-9307.4070,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "32 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Klimaanlegg Kompressor 62000 Btuh 575v R-22
32 130 NOK / enhet