Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE BCH32-AB J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver | CR2LXL 4RHN7

COOPER B-LINE BCH32-AB J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver

På lager
Vare: CR2LXL Modell: BCH32-ABKryssref: 4RHN7
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE BCH32-AB J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver
163NOK / enhet