Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur/fuktighet Tester Nist | AD6NAB 46F194

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur/fuktighet Tester Nist

På lager
Vare: AD6NAB Modell: SRH77A-E-032GKryssreferanse: 46F194
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
8 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur / fuktighetstester
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatJa
Ledningslengde6ft.
DataholdJa
ViseDigital LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Fuktighetsoppløsning0.1%
MinneMin / Max
Probe Dia.0.25 "
Probe lengde5"
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
ResponstidDiverse
Sensor Typetermistor
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 F.
Temp. Område-40 til 300 grader F
Temp. Vedtak0.1 F
Våt temperaturområde0 til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målerstil (temperatur og fuktighet)
    • Fuktighetssondeområde (0 til 150 grader F)
    • Spesielle funksjoner: Beregning av tørr og våt pære, Delta-T

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur/fuktighet Tester Nist
8 154 NOK / enhet