Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL FRT050-25MF-G Washdown Hose Assembly, 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 300 PSI, -20 Deg to 210 Deg F | CR2LFK 55CF62

CONTINENTAL FRT050-25MF-G vaskeslangeenhet, 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -20 grader til 210 grader F

På lager
Vare: CR2LFK Modell: FRT050-25MF-GKryssreferanse: 55CF62
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
1 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONTINENTAL FRT075-25MF-G Washdown slangeenhet, 3/4 tommers slange innvendig diameter, 300 PSI, -20 grader til 210 grader F | CR2KNM 55CF64 FRT075-25MF-G2 658 NOK
CONTINENTAL FRTB050-25MF-G vaskeslangemontering, 1/2 tomme slange innvendig diameter, 300 PSI, -20 grader til 210 grader F | CR2KNQ 55CF70 FRTB050-25MF-G1 879 NOK
CONTINENTAL FRTB100-25MF-G vaskeslangemontering, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LFD 55CF73 FRTB100-25MF-G4 045 NOK
CONTINENTAL FRTB100-50MF-G vaskeslangemontering, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LFE 55CF77 FRTB100-50MF-G7 553 NOK
CONTINENTAL CRX100-25MF-G vaskeslangemontering, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 200 grader F, hvit | CR2LFF 55CF83 CRX100-25MF-G3 235 NOK
CONTINENTAL CR100-25MF-G vaskeslangemontering, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LFG 55CF80 CR100-25MF-G5 502 NOK
CONTINENTAL FRTB050-50MF-G vaskeslangemontering, 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -20 grader til 210 grader F | CR2LFH 55CF74 FRTB050-50MF-G3 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL FRT050-25MF-G vaskeslangeenhet, 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -20 grader til 210 grader F
1 636 NOK / enhet