Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 til 150 psi 3/8 tommer NPT | AH9ACP 39EN81

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 til 150 psi 3/8 tommer NPT

På lager
Vare: AH9ACP Modell: RCL-S-HU-125-150Kryssreferanse: 39EN81
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
1 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
(F) NPT-uttak3/8
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Maks. Temp.350 Degrees
Maks. Arbeids press1200
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 1200
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT ventilasjonsutløp (in.): 1/4
    • Messinghus: Y

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 til 175 psi 3/8 tommer NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-1751 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tommer NPT 2-1/4 tommers lengde | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-1251 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilotventil 1200 psi 3/8 tommer NPT messing | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-1751 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tommers NPT 2-1/4 tommers lengde messing | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-1301 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 til 150 psi 3/8 tommer NPT
1 505 NOK / enhet