Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tommers NPT 2-1/4 tommers lengde messing | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tommer NPT 2-1/4 tommers lengde messing

På lager
Vare: AH9ACZ Modell: RCL-S-HU-115-130Kryssreferanse: 39EN91

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
(F) NPT-uttak3/8
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Maks. Temp.350 Degrees
Maks. Arbeids press1200
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 1200
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5443
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader RCL-S-HU-115-130 avlasterpilotventil er ideell for å betjene tilkoblede enheter som skyttelventiler, normalt åpne/lukke ventiler, tømme-/utløpsventiler, avlasterventiler og gasskontroller for å kontrollere motorhastigheter i trykkluftsystemer. Den brukes også til å regulere enhetens utgang ved å aktivere avlastningsmekanismen til inntaksventilen eller utløpsmekanismen til kompressoren når det er større trykklufttilførsel enn behovet.

Egenskaper:

  • Conrader RCL-S-HU-115-130 avlasterpilotventil har messinghus med rustfri stålpilotventilkule for korrosjonsbestandighet.
  • Avlastningsinnstilt trykk (utkobling) i denne ventilen refererer til den maksimale trykkinnstillingen som ventilen betjener inntaksavlasterne eller utløpsmekanismen for å ventilere kompressorleveransen til atmosfæren.
  • Det innstilte belastningstrykket (innkobling) refererer til minimumstrykkinnstillingen der avlasterens pilotventil aktiverer kompressoren for å starte produksjonen av trykkluft på nytt.
  • Differansen refererer til trykkområdet mellom belastnings- og avlastningstrykket.
  • Den har to justeringsskruer og to låsemuttere av trykk og differensialtyper for å stille inn belastnings- og avlastningstrykket.
  • Denne pilotventilen har et justerbart trykkområde på 115 til 130 psi.
  • Den leveres med en avtagbar sidemontert sil for å hindre at forurensninger kommer inn i de tilkoblede enhetene.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dobbel kontrollsperre: Den manuelle håndavlastningsspaken til denne avlasterpilotventilen kan erstattes med en dobbel kontrollsperre for å veksle mellom start/stopp og kontinuerlig drift på elektriske motorkompressorer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til denne Conrader RCL-S-HU-115-130 avlasterpilotventilen?

A. Denne ventilen fungerer ved temperaturer fra -15 til 400 grader F.

Sp. Hvilke koblinger er tilgjengelige i denne Conrader RCL-S-HU-115-130 avlasterpilotventilen?

A. Den har et 3/8-tommers FNPT-inntak og et 1/4-tommers FNPT-uttak.

Sp. Hvordan justerer jeg denne Conrader RCL-S-HU-115-130 avlasterpilotventilen?

A.

  • Differensialjusteringsskrue og låsemutter er under trykkjusteringsskruen og låsemutteren. Brukere bør huske posisjonen deres før justering.
  • Tøm systemluften fra systemet og inspiser sikkerhetsinnretningen. Løsne både differensial- og trykkjusteringslåsemutrene helt og skru deretter differensialskruen forsiktig med klokken til den stopper.
  • Fjern trykkjusteringsskruen fra ventilhuset og installer den deretter ved å vri den to hele omdreininger.
  • Start kompressoren på nytt og øk deretter trykket for å nå ønsket lasttrykk. Slå av kompressoren.
  • Skru av differensialskruen med 1/3 av en omdreining mot klokken for å tillate aktivering av losseinnretninger som ved normal drift. Stram differensiallåsemutteren.
  • Etter at ønsket lasttrykk er oppnådd, dreier du trykkjusteringsskruen sakte med klokken. Mens du vrir på ventilen, vent til ventilen blir belastet. Det vil trekke ut luft fra toppen av ventilhuset og lage en susende lyd. Når luft kommer ut fra toppen av ventilhuset ved å lage en hvesende lyd, stram til trykkjusteringslåsemutteren.

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 til 150 psi 3/8 tommer NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-1501 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 til 175 psi 3/8 tommer NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-1751 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tommer NPT 2-1/4 tommers lengde | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-1251 505 NOK
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilotventil 1200 psi 3/8 tommer NPT messing | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-1751 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tommer NPT 2-1/4 tommers lengde messing
1 505 NOK / enhet