Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER CTG3434 Tilbakeslagsventil 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480

CONRADER CTG3434 Tilbakeslagsventil 3/4 x 3/4

På lager
Vare: AD4FPH Modell: CTG3434Kryssref.: 41H785 / 0480
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse1- / 14 "
Inlet3 / 4 "
Lengde2.875 "
MaterialeMessing
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.450 F
MonteringI tank
Outlet3 / 4 "
FjærmaterialeRustfritt stål
typenI tank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range Free Air (CFM) (0 til 30)
    • Poppet (glassfylt PTFE)

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseInletLengdeOutletPris
CONRADER CTG1212 Tilbakeslagsventil 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229 CTG12127 / 8 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "264NOK
CONRADER CTG5834 Tilbakeslagsventil 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER CTG3434 Tilbakeslagsventil 3/4 x 3/4
367NOK / enhet