Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 4T224 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S | AD9JEE

CONDOR 4T224 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S

På lager
Vare: AD9JEE Modell: 4T224
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse42 "til 44"
Passer midje størrelse36 til 38 "
KjønnUnisex
Innersøm28.75
Jakke Lengde28 1 / 3 "
Liner Materialnylon
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
StørrelseS
Tykkelse0.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1FBB7 3 -delt regndrakt med avtagbar hette gul 3xl | AA9TYX 1FBB760 "til 62"52 til 54 "31.532 1 / 3 "3XL476NOK
CONDOR 4T225 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AD9JEF 4T22544 "til 46"40 til 42 "2929 "M476NOK
CONDOR 4T226 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AD9JEG 4T22648 "til 50"44 til 46 "29.530 "L476NOK
CONDOR 4T227 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AD9JEH 4T22752 "til 54"48 til 50 "30.75 "30.75 "XL476NOK
CONDOR 5T209 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AE6HTZ 5T20956 "til 58"50 til 52 "3131.5 "2XL476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 4T224 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S
476NOK / enhet