Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1FBB7 3 -delt regndrakt med avtagbar hette gul 3xl | AA9TYX

CONDOR 1FBB7 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 3xl

På lager
Vare: AA9TYX Modell: 1FBB7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse60 "til 62"
Passer midje størrelse52 til 54 "
KjønnUnisex
Innersøm31.5
Jakke Lengde32 1 / 3 "
Liner Materialnylon
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
Størrelse3XL
Tykkelse0.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3926206000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 4T224 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S | AD9JEE 4T22442 "til 44"36 til 38 "28.7528 1 / 3 "S476NOK
CONDOR 4T225 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AD9JEF 4T22544 "til 46"40 til 42 "2929 "M476NOK
CONDOR 4T226 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AD9JEG 4T22648 "til 50"44 til 46 "29.530 "L476NOK
CONDOR 4T227 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AD9JEH 4T22752 "til 54"48 til 50 "30.75 "30.75 "XL476NOK
CONDOR 5T209 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AE6HTZ 5T20956 "til 58"50 til 52 "3131.5 "2XL476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1FBB7 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 3xl
476NOK / enhet