Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 4T225 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AD9JEF

CONDOR 4T225 3-delt regndrakt med avtagbar hette Gul M

På lager
Vare: AD9JEF Modell: 4T225
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse44 "til 46"
Passer midje størrelse40 til 42 "
KjønnUnisex
Innersøm29
Jakke Lengde29 "
Liner Materialnylon
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
StørrelseM
Tykkelse0.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1FBB7 3 -delt regndrakt med avtagbar hette gul 3xl | AA9TYX 1FBB760 "til 62"52 til 54 "31.532 1 / 3 "3XL476NOK
CONDOR 4T224 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S | AD9JEE 4T22442 "til 44"36 til 38 "28.7528 1 / 3 "S476NOK
CONDOR 4T226 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AD9JEG 4T22648 "til 50"44 til 46 "29.530 "L476NOK
CONDOR 4T227 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AD9JEH 4T22752 "til 54"48 til 50 "30.75 "30.75 "XL476NOK
CONDOR 5T209 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AE6HTZ 5T20956 "til 58"50 til 52 "3131.5 "2XL476NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 4T225 3-delt regndrakt med avtagbar hette Gul M
476NOK / enhet