CONDOR 31TT52 Justerbar sikkerhetsport 22 til 24-1/2 tommer 2-1/2 tommers bredde | AH3FYP

CONDOR 31TT52 Justerbar sikkerhetsport 22 til 24-1/2 tommer 2-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AH3FYP Modell: 31TT52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar sikkerhetsport
Justerbar åpning22 "til 24-1 / 2"
Justerbar breddeøkning2-1 / 2 "
FARGESikkerhetsgult
FinishPulverlakkert
MaterialeStål
MonteringRør, vinkel, kanal, flatstang, eksisterende vegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.4375
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)64.26
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Høyde i bruk: 1-27 / 32 ft.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbar åpningFinishPris
CONDOR 31TT42 justerbar sikkerhetsport 17 tommer til 18-1/2 tommer 1 fot høyde | AH3FYD 31TT4217 "til 18-1 / 2"Galvanisert2 523 NOK
CONDOR 31TT43 Justerbar sikkerhetsport Standard 2-1/2 tommers bredde | AH3FYE 31TT4319 "til 21-1 / 2"Galvanisert2 589 NOK
CONDOR 31TT44 Justerbar sikkerhetsport 22 til 24-1/2 tommer Standard | AH3FYF 31TT4422 "til 24-1 / 2"Galvanisert2 461 NOK
CONDOR 31TT45 Justerbar sikkerhetsport 25 tommer til 27-1 / 2 tommer standard | AH3FYG 31TT4525 "til 27-1 / 2"Galvanisert2 655 NOK
CONDOR 31TT46 Justerbar sikkerhetsport 28 til 30-1/2 tommer Standard | AH3FYH 31TT4628 "til 30-1 / 2"Galvanisert2 737 NOK
CONDOR 31TT47 Justerbar sikkerhetsport 31 til 33-1/2 tommers standard | AH3FYJ 31TT4731 "til 33-1 / 2"Galvanisert2 769 NOK
CONDOR 31TT48 Justerbar sikkerhetsport 34 til 36-1/2 tommer Standard | AH3FYK 31TT4834 "til 36-1 / 2"Galvanisert2 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 31TT52 Justerbar sikkerhetsport 22 til 24-1/2 tommer 2-1/2 tommers bredde
3 170 NOK / enhet