CONDOR 26W813 Polypropylen Blå Åpen 5xl - Pakke med 25 | AB8QJA

CONDOR 26W813 polypropylen blå åpen 5xl - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AB8QJA Modell: 26W813

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

850NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs kjeledress
AldersgruppeVoksen
AnkelstilÅpen
Lukk TypeGlidelås
FARGEBlå
FargefamilieBlues
MansjettstilÅpen
Stoffvekt1.39 oz.
Passer til bryststørrelse35.375 "
Passer midje størrelse35-3 / 8 "(midje bredde)
KjønnUnisex
Innersøm34-15 / 16 "
Materialepolypropylen
SømstilSergert
Størrelse5XL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7555
Skipets høyde (cm)26.01
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)30
HS kode6210105000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnersømAnkelstilFARGEMaterialeStørrelseFargefamilieMansjettstilStoffvektpk. Antall.Pris
CONDOR 26W752 Collared Polypropylene White L - Pakke med 25 | AB8QFK 26W75230.156 "ÅpenHvitpolypropylenStorhvittÅpen1.39 oz.25719NOK
CONDOR 26W753 Collared Polypropylene Open Xl - Pakke med 25 | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "ÅpenHvitpolypropylenExtra largehvittÅpen1.39 oz.25687NOK
CONDOR 26W754 Polypropylen Serged Open 2xl - Pakke med 25 | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "ÅpenHvitpolypropylen2XLhvittÅpen1.39 oz.25738NOK
CONDOR 26W755 Polypropylen Serged Open 3xl - Pakke med 25 | AB8QFN 26W75532.75 "ÅpenHvitpolypropylen3XLhvittÅpen1.39 oz.25739NOK
CONDOR 26W758 Polypropylen hvit elastisk S - pakke med 25 | AB8QFR 26W75828.625 "ElastiskHvitpolypropylenLitenhvittElastisk1.39 oz.251 597 NOK
CONDOR 26W759 Polypropylen hvit elastisk M - pakke med 25 | AB8QFT 26W75929.125 "ElastiskHvitpolypropylenMediumhvittElastisk1.39 oz.251 600 NOK
CONDOR 26W760 Polypropylen Hvit Elastisk L - Pakke med 25 | AB8QFU 26W76030.156 "ElastiskHvitpolypropylenStorhvittElastisk1.39 oz.251 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 26W813 polypropylen blå åpen 5xl - pakke med 25 stk
850NOK /pakke